Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     158-BD0110
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C110.A85.100.V
EAN/GTIN:
     4021885109394
Artikeldatenblatt
Bockrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, Lauffläche thermoplastischer Gummi, spurlos, zweireihiger Kugelkranz, Kugellager
BS-Rollen® Bockrolle mit Gabel

  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 80
  • Bauhöhe in mm: 137
  • Plattengröße in mm: 95x70
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 75x45
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
13,7
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 23,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,59*
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 27,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.101.V
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.