Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 80kg,TPE-Bereifung,ØxB 100x30mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Fadenschutz,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526466
526466
Artikel-Nr.:
     711-526466
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C110.A85.100.V
EAN/GTIN:
     4021885109394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 100mm
apparaterolle
bs rollen apparaterolle
Bockrolle
  • Traglast 80 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
  • Schraubloch Abstand 75x45 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 70 mm

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
80 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
ja
Höhe:
137 mm
Länge Nabe:
36.5 mm
Nabenbohrung:
8 mm
Breite Rad:
30 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
95 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
75x45 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 22,27*
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,60*
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 26,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.125.V
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.