Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager Traglast 40 kg, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     158-BD0130
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A301.A80.050.V
EAN/GTIN:
     4021885109264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen lenkrolle 50 mm
Lenkrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: thermoplastischer Gummi, spurlos, Gleitlager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Gabel

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Gleitlager
  • Rad-Ø in mm: 50
  • Tragfähigkeit in KG: 40
  • Bauhöhe in mm: 70
  • Rückenloch-Ø in mm: 10,2

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,0
Raddurchmesser [cm]:
5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Gleitlager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,33*
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,33*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A301.A80.075.V
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.