Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 50kg,TPE,Ø 50mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Rückenloch 10,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
159255
159255
Artikel-Nr.:
     711-159255
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A301.A80.050.V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen lenkrolle 50 mm
Lenkrolle
  • Traglast 50 kg
  • Mit TPE-Bereifung in grau
  • Geräuschreduziert
  • Durchmesser 50 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Apparaterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Set:
nein
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
50 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
50 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Durchmesser Rückenloch:
10.2 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Fadenschutz:
nein
Höhe:
73 mm
Laufbreite:
20 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Geräuschreduziert
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Farbe Reifen:
grau
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Rad, Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,34*
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,33*
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A301.A80.075.V
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.