Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Allzweckleiter/Transportkarre, Tragfähigkeit bis zu 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Allzweckleiter/Transportkarre, Tragfähigkeit bis zu 150kg
Mobile Allzweckleiter/Transportkarre, Tragfähigkeit bis zu 150kg
Mobile Allzweckleiter/Transportkarre, Tragfähigkeit bis zu 150kg
Mobile Allzweckleiter/Transportkarre, Tragfähigkeit bis zu 150kg
Mobile Allzweckleiter/Transportkarre, Tragfähigkeit bis zu 150kg
Artikel-Nr.:
     158-BD1470
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     MLK.090
EAN/GTIN:
     4021885117511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Mobile Allzweckleiter/Transportkarre MLK.090 klappbar mit 3 Stufen
Mobile Allzweckleiter/Transportkarre MLK.090

Praktische Allzweckleiter/Transportkarre

  • Tragkraft 150 kg als Leiter, 90 kg als Karre
  • 3 Leitersprossen
  • klappbar
  • Maße eingeklappt (BxHxT): 48,0 x 126,5 x 9,0 cm
  • Maße ausgeklappt (BxHxT): 47,0 x 119,0 x 7,35 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
48,0
Gewicht [kg]:
9,3
Höhe [cm]:
126,5
Schaufelbreite [cm]:
48
Produktart:
Sackkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Tragfähigkeit [kg]:
90
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 79,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 122,37*
€ 151,34*
€ 4,95*
ab € 121,72*
€ 151,34*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 169,34*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.