Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Artikel-Nr.:
     158-BE3925
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     117991
EAN/GTIN:
     0754473210755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Brady Etiketten zur Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung, für Bradydrucker BBP 33
BRADY® Etiketten für Drucker BBP™31 und BBP™33

Praktische Etikettenrollen für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet zur Anlagen-, Sicherheits- und Gefahrstoffkennzeichnung (Vinyl) und zur Kennzeichnung von glatten Oberflächen und Edelstahl (Hochleistungs-Polyester)
  • Materialien: Vinyl oder Hochleistungs-Polyester
  • Farben: weiß, gelb oder blanko mit vorgedruckten Rauten

Ausführungen: 340 Etiketten pro Rolle oder endlos


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
57
Länge [m]:
30,40
Stärke [mm]:
0,08
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
gelb
Kompatible Drucker:
BBP30 | BBP31 | BBP33 | BBP35 | BBP37
Rollentyp:
endlosband
Material:
Hochleistungs-Polyester
Weitere Suchbegriffe: Brady
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 263,50*
€ 325,63*
€ 4,95*
ab € 265,58*
€ 325,63*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 325,63*
€ 387,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 324,05*
€ 385,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 285,45*
€ 339,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 277,88*
€ 330,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 263,50*
€ 313,57
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-500-569-YL
ab € 121,68*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-YL
ab € 336,80*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-YL
ab € 233,91*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-YL
ab € 154,86*
Ähnlich
Brady
117992
ab € 182,90*
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-YL
ab € 102,43*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-YL
ab € 327,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.