Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Labelwriter-Etikett
>
Artikel
Brady B30C-3000-595-YL Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-89995913
Hersteller:
Brady
Herst.-Nr.:
B30C-3000-595-YL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Betriebstemperatur
-40 - 82 °C
Kompatible Produkte
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BradyPrinter i3300, BradyPrinter S3000, BradyPrinter S3100
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
75 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady 117993 Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady
B30C-500-569-YL
ab € 121,90*
Ähnlich
Brady 142032 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Brady
B30C-4000-595-YL
ab € 335,30*
Ähnlich
Brady 142034 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Brady
B30C-2250-595-YL
ab € 245,37*
Ähnlich
Brady 142035 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Brady
B30C-1125-595-YL
ab € 163,85*
Ähnlich
Brady B30 Series
Brady
117992
ab € 182,31*
Ähnlich
Brady B30C-500-595-YL Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady
B30C-500-595-YL
ab € 102,38*
Ähnlich
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 57,00 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady
117991
ab € 263,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen