Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe KRAKATAU, Rindspaltleder, hitzebeständig, beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuhe KRAKATAU, Rindspaltleder, hitzebeständig, beige
Schweißerhandschuhe KRAKATAU, Rindspaltleder, hitzebeständig, beige
Schweißerhandschuhe KRAKATAU, Rindspaltleder, hitzebeständig, beige
Schweißerhandschuhe KRAKATAU, Rindspaltleder, hitzebeständig, beige
Artikel-Nr.:
     158-BN1019
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     4031301015017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Texxor 1210 Schweißerhandschuhe Krakatau beige robuste Hitzeschutzhandschuhe aus Rindspaltleder
teXXor® Schweißerhandschuh KRAKATAU

Der Schweißerhandschuh KRAKATAU ist fast bei allen Schweiß- und Entgratungsarbeiten einsetzbar.

  • 5-Finger-Design
  • komplett gefüttert
  • Lederqualität
  • hitzebeständig
  • Nähte gekedert
  • extra lange Stulpe
  • robust
  • EN 12477:2001+A1:2005
  • EN 388:2016: 4144X, Kat. 2
  • EN 407:2004: 413X4X
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Rindspaltleder

Länge: 35 cm

Farbe: beige

Größe: 10

 

Einsatzgebiete:

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten

sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk

Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung

Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien

Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung


  • Größe: 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
444
Produktart:
Hitzeschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
beige
Eigenschaft:
wärmeisolierend
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Marke:
texxor
Material:
Leder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,63*
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,57*
2 Tage
240
6
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 5,68*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 5,72*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.