Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2270 Kälteschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2270 Kälteschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2270 Kälteschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2270 Kälteschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2270 Kälteschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-BN1044.11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2270-11
EAN/GTIN:
     4031301042501
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Texxor 2270 Kälteschutzhandschuh gelb blau gute Griffigkeit durch Latex Beschichtung

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

teXXor® 2270 Kälteschutzhandschuh

Kälteschutzhandschuh mit gerauter Latex Beschichtung für bessere Grifffestigkeit.

  • mit Strickbund
  • hoher Kälteschutz
  • hohe Flexibilität
  • Latex Innenhand Beschichtung
  • EN 388:2016: 3132X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 511:2006: X1X

Material: 100% Polyacryl

Beschichtung: Latex

Stärke: 2,00 mm

Farbe: gelb / blau

Größen: 8-11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten

Entsorgung und Recycling, Maschinenbau

Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Stärke [mm]:
2,00
Norm:
EN 388 | EN 420 | EN 511
mechanische Risiken EN 388:
2313
Kälterisiken EN 511:
1
Produktart:
Kälteschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb | blau
Beschichtung:
Latex
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Kontaktkälte:
1
Material:
Polyacryl
Größenvarianten:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,95*
8 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 19,88004*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 29,29*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,15008*
€ 45,23004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.