Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicLine Körper-Notdusche, Augen-/Gesichtsdusche, Becken und Abdeckung, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClassicLine Körper-Notdusche, Augen-/Gesichtsdusche, Becken und Abdeckung, Wandmontage
ClassicLine Körper-Notdusche, Augen-/Gesichtsdusche, Becken und Abdeckung, Wandmontage
ClassicLine Körper-Notdusche, Augen-/Gesichtsdusche, Becken und Abdeckung, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     158-BR868085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR868085
EAN/GTIN:
     4251138221805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche

  • für Wandmontage Aufputz
  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
  • mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung

Volumenstrom Körperdusche: 50 Liter / Minute

Volumenstrom Augendusche: 14 Liter / Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Wandmontage:

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • Aufputzmontage

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Höhe [cm]:
162,5
Tiefe [cm]:
62,5
Norm:
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-2:2006 | DIN EN 15154-5:2019
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Messing | Edelstahl | Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 774,86*
€ 835,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,09*
€ 836,63*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 847,53*
€ 902,53*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 853,84*
€ 908,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.375,11*
€ 1.450,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,32*
€ 1.725,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,99*
€ 1.718,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,21*
€ 1.676,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,99*
€ 1.650,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,11*
€ 1.636,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.375,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.