| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BS8004 Herst.-Nr.: 4440-05-0000-1 EAN/GTIN: 4052462015678 |
| | |
|
| | |
| Stapler-Anbaugeräte Fasskipper FLEX-HK, Kippvorgang mit Handkurbel BAUER® Südlohn Fasskipper- zum kontrollierten Wenden, Transportieren, Kippen und Ablegen von Fässern
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 360° Drehbereich
- Aufnahmen für Gabelstapler, Kran und Radlader
- geeignet für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter
Typ FLEX-HK - Kippvorgang mit Handkurbel
Typ FLEX-K - Größe: 100,0 x 100,0 x 43,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 100,00 | Gewicht [kg]: | 70 | Höhe [cm]: | 43,0 | Tiefe [cm]: | 100,0 | Produktart: | Fasslifter | Produktkategorie: | Stapler-Anbaugeräte | Farbe: | orange | geeignet für: | Stahl-Spundfass | Stahl-Deckelfass | Kunststoff L-Ringfass | Kunststoff Doppel L-Ringfass | Rollreifenfass | 60 l Fass | 120 l Fass | 200 l Fass | 220 l Fass | 120 l Abfalltonne | 240 l Abfalltonne | Tragfähigkeit [kg]: | 300 | Material: | Stahl, lackiert | Anzahl Einfahrtaschen: | 2 | Aufnahmen für: | Kran | Gabelstapler | Radlader | Kippvorgang: | Handrad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.747,70* | € 1.824,85* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.806,69* | € 1.877,21* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.811,55* | € 1.884,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.773,68* | € 1.885,30* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.349,72* | € 2.440,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|