Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter City-Line C 310 E, elektronisches Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     158-BW1620
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41150
EAN/GTIN:
     4003482411506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter City-Line C 310 E Möbeleinsatztresor elektronisches Zahlenschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial
BURG WÄCHTER Möbeleinsatztresor CityLine

Optimale Aufbewahrung im Möbeltresor CityLine mit der Sicherheitsstufe B

  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
  • Doppelwandig
  • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
  • mit umlaufendem Feuerfalz
  • Verriegelung durch Rundbolzen
  • Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden
  • geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition (§36 des Waffengesetzes)

Außenmaße(HxBxT): 27,8 x 40,2 x 37,6 cm

Innenmaße(HxBxT): 20,9 x 33,6 x 29,4 cm

 

Ausführung K: Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft

Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft

*Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,2
Höhe [cm]:
27,8
Tiefe [cm]:
37,6
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
B nach VDMA 24992
Verschluss:
Elektronisches Zahlenschloss
Versicherungseinstufung:
2.500 EUR gewerblich
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, BURG-WÄCHTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 266,26*
€ 326,27*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 282,64*
€ 327,84*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 283,41*
€ 329,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 282,56*
€ 329,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 311,99*
€ 360,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.