| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BW2820 Herst.-Nr.: PS 120 E EAN/GTIN: 4003482490402 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor PS 120 E mit Fachboden herausnehmbar, solider einwandiger Korpus Burg Wächter Pure Safe MöbeltresorSolider Tresor zum Verschließen von Wertsachen. - doppelwandige Tür
- verstärkter Riegelbolzen
- mit Aufbohrschutz
- für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
- geeignet zum Einbau in Schränke
- herausnehmbarer Fachboden
- mit automatischer Türöffnung
- mit Wunschgeheimzahl
- haptisches Feedback bei Tastendruck
- modernes Display
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieben mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)
Volumen: 20,50 l Verschluss: programmierbares Elektronikschloss Öffnungsmethode: Generalcode oder Benutzercode Außenmaße (HxBxT): 25,5 x 35,0 x 30,0 cm Innenmaße (HxBxT): 25,1 x 34,6 x 23,8 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 35,0 | Höhe [cm]: | 25,5 | Tiefe [cm]: | 30,0 | Produktart: | Tresor | Produktkategorie: | Schränke | Farbe: | anthrazit | Verschluss: | Elektronisches Zahlenschloss | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 199,42* | € 243,05* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 199,24* | € 243,05* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 201,55* | € 253,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|