Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Möbeltresor PS 140 E, programmierbares Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Möbeltresor PS 140 E, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Möbeltresor PS 140 E, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Möbeltresor PS 140 E, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Möbeltresor PS 140 E, programmierbares Elektronikschloss
Artikel-Nr.:
     158-BW2840
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 140 E
EAN/GTIN:
     4003482490600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor PS 140 E mit Fachboden herausnehmbar, solider einwandiger Korpus, mit Ordnertiefe
Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor

Solider Tresor zum Verschließen von Wertsachen.

  • doppelwandige Tür
  • verstärkter Riegelbolzen
  • mit Aufbohrschutz
  • für Wand-und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
  • geeignet zum Einbau in Schränke
  • mit Ordnertiefe
  • herausnehmbarer Fachboden
  • mit automatischer Türöffnung
  • mit Wunschgeheimzahl
  • haptisches Feedback bei Tastendruck
  • modernes Display
  • Zusatzschloss für Notöffnung
  • Batteriebetrieben mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

Volumen: 72,80 l

Verschluss: programmierbares Elektronikschloss

Öffnungsmethode: Generalcode oder Benutzercode

Außenmaße (HxBxT): 50,0 x 41,6 x 35,0 cm

Innenmaße (HxBxT): 49,6 x 41,2 x 29,3 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
41,6
Höhe [cm]:
50,0
Tiefe [cm]:
35,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
anthrazit
Verschluss:
Elektronisches Zahlenschloss
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Tresor, Elektronikschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,33*
€ 356,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 305,80*
€ 363,59*
€ 4,95*
ab € 307,01*
€ 363,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.