Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Möbeltresor PS 110 E KA 3, programmierbares Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Möbeltresor PS 110 E KA 3, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Möbeltresor PS 110 E KA 3, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Möbeltresor PS 110 E KA 3, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Möbeltresor PS 110 E KA 3, programmierbares Elektronikschloss
Artikel-Nr.:
     158-BW2920
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 110 E KA 3
EAN/GTIN:
     4003482491409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Hotelsafe
Hoteltresor
Burg Wächter Pure Safe Hotel Möbeltresor PS 110 E KA 3 solider einwandiger Korpus
Burg Wächter Pure Safe Hoteltresor

Solider Tresor zum Verschließen von Wertsachen.

  • doppelwandige Tür
  • verstärkter Riegelbolzen
  • mit Aufbohrschutz
  • für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
  • geeignet zum Einbau in Schränke
  • mit automatischer Türöffnung
  • mit Wunschgeheimzahl
  • haptisches Feedback bei Tastendruck
  • modernes Display
  • mit Kurzanleitung für den Gast
  • Zusatzschloss für Notöffnung
  • Batteriebetrieben mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

Volumen: 6,70 l

Verschluss: programmierbares Elektronikschloss

Öffnungsmethode: Generalcode oder Benutzercode

Außenmaße (HxBxT): 18,0 x 28,0 x 20,0 cm

Innenmaße (HxBxT): 17,6 x 27,6 x 13,8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,0
Höhe [cm]:
18,0
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
anthrazit
Verschluss:
Elektronisches Zahlenschloss
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 161,34*
€ 197,91*
€ 4,95*
ab € 160,97*
€ 197,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,31*
€ 227,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.