Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Laptop Safe PS 130 E LAP KA 4, programmierbares Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Laptop Safe PS 130 E LAP KA 4, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Laptop Safe PS 130 E LAP KA 4, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Laptop Safe PS 130 E LAP KA 4, programmierbares Elektronikschloss
Burg Wächter Laptop Safe PS 130 E LAP KA 4, programmierbares Elektronikschloss
Artikel-Nr.:
     158-BW2940
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 130 E LAP KA 4
EAN/GTIN:
     4003482491607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Hotelsafe
Hoteltresor
Burg Wächter Pure Safe Laptop Hotel Safe PS 130 E LAP KA 4 mit Fachboden herausnehmbar, solider einwandiger Korpus, mit Ordnertiefe
Burg Wächter Pure Safe Hoteltresor

Solider Tresor zum Verschließen von Wertsachen.

  • doppelwandige Tür
  • verstärkter Riegelbolzen
  • mit Aufbohrschutz
  • für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
  • geeignet zum Einbau in Schränke
  • mit Ordnertiefe
  • mit automatischer Türöffnung
  • mit Wunschgeheimzahl
  • haptisches Feedback bei Tastendruck
  • modernes Display
  • mit Kurzanleitung für den Gast
  • Zusatzschloss für Notöffnung
  • Batteriebetrieben mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

Volumen: 27,90 l

Verschluss: programmierbares Elektronikschloss

Öffnungsmethode: Generalcode oder Benutzercode

Außenmaße (HxBxT): 20,0 x 44,5 x 38,0 cm

Innenmaße (HxBxT): 19,6 x 44,1 x 31,8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,5
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
38,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
anthrazit
Verschluss:
Elektronisches Zahlenschloss
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zimmersafe, Zimmertresor, hotelsafe burgwächter, hotelsafe, Tresor, Laptoptresor, Elektronikschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 218,52*
€ 266,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 218,21*
€ 266,65*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 259,81*
€ 312,91*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.