Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840122
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-02-0003 / AS 122
EAN/GTIN:
     4050576005035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

herausnehmbarer Absperrpfosten mit Bodenhülse.

  • herausnehmbar
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg

Länge: 116,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
6,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 148,98*
€ 185,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 147,93*
€ 185,25*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-14-070-04-0016
ab € 165,61*
Ähnlich
Mannus
AS 124 CO
ab € 192,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.