Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkplatzabgrenzung
>
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
>
Artikel
Sperrpfosten aus Stahlrohr, herausnehmbar, mit Bodenhülse, vierkant, 70 x 70 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-424635
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
2-14-070-04-0016
EAN/GTIN:
4050576045857
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten aus Stahlrohr, herausnehmbar, mit Bodenhülse, vierkant, 70 x 70 mm.
Herausnehmbar - mit Bodenhülse . Aus Stahlrohr. Witterungsbeständig durch Feuerverzinkung. Hohe Signalwirkung aufgrund roter Reflexstreifen.
Mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel. Höhe über Flur 900 mm, Gesamtlänge 1160 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt, mit Reflexstreifen
Pfostenfarbe:
rot, feuerverzinkt
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
424635 49
,
Absperrung
,
Absperrungen
,
Herausnehmbare Absperrpfosten
,
Herausnehmbarer Absperrpfosten
,
Parkplatzabsperrung
,
Parkplatzabsperrungen
,
Parkplatzmarkierung
,
Parkplatzmarkierungen
,
Parkplatzsperre
,
Parkplatzsperren
,
Pfosten
,
Pfosten zum Absperren
,
Poller
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 209,59*
Lager 261
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,77*
€ 210,22*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 172,41*
€ 213,44*
Lager 711
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 189,60*
€ 233,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 211,92*
€ 258,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sperrpfosten STA rot-weiß m.Bodenhülse m.Spitzkappe URBANUS
Urbanus
AS 124 RW
ab € 151,89*
Ähnlich
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Mannus
2-14-070-02-0003 / AS 122
ab € 148,83*
Ähnlich
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Mannus
AS 124 CO
ab € 192,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen