Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA841058
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-04-0023 / AS 4 DK RW
EAN/GTIN:
     4050576019605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Material:

  • Sperrpfosten aus Aluminium
  • Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion

Oberfläche:

  • weiß pulverbeschichtet
  • aufgesetzte, rote Reflexfolie für gute Signalwirkung

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg

Länge: 116,0 cm 


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,86*
€ 177,10*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 144,24296*
€ 177,27296*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 183,87*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 196,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 197,56*
€ 239,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,37*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.