Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm,mit 2 Abteilen Version: 05 - Farbe: Anthrazitgrau / Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm,mit 2 Abteilen Version: 05 - Farbe: Anthrazitgrau / Lichtgrau
Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm,mit 2 Abteilen Version: 05 - Farbe: Anthrazitgrau / Lichtgrau
Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm,mit 2 Abteilen Version: 05 - Farbe: Anthrazitgrau / Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB0415.05
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080000-20|S10011 05
EAN/GTIN:
     4068427390032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
C+P Spind Classic PLUS 2 Abteile mit Ablageboden und Garderobenstange

Ausgewählte Version: 05 - Farbe: Anthrazitgrau / Lichtgrau

C+P Spind Classic PLUS

Garderobenschrank mit einem Einlegeboden und einer Garderobenstange.

  • Korpus aus stabilem Stahl
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • zusätzliche Lüftungskiemen in den Türen
  • Garderbobenstange aus Kunststoff
  •  Türöffnungswinkel 110°
  • Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (6-8 mm)
  • mit Überdrehschutz
  • geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit

  • Version: 05 - Farbe: Anthrazitgrau / Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
185,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Fächer:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Farbe Gehäuse:
grau | Anthrazit
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 331,45*
€ 401,18*
€ 4,95*
ab € 330,94*
€ 401,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,98*
€ 466,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.