Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm,mit 3 Abteilen Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm,mit 3 Abteilen Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm,mit 3 Abteilen Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm,mit 3 Abteilen Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm,mit 3 Abteilen Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Artikel-Nr.:
     158-CB0418.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080000-30|S10001 04
EAN/GTIN:
     4068427387445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
C+P Spind Classic PLUS 3 Abteile mit Ablageboden und Garderobenstange

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot

C+P Spind Classic PLUS

Garderobenschrank mit einem Einlegeboden und einer Garderobenstange.

  • Korpus aus stabilem Stahl
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • zusätzliche Lüftungskiemen in den Türen
  • Garderbobenstange aus Kunststoff
  •  Türöffnungswinkel 110°
  • Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (6-8 mm)
  • mit Überdrehschutz
  • geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit

  • Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Höhe [cm]:
185,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Einlegeböden:
3
Anzahl Fächer:
3
Anzahl Türen:
3
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Farbe Gehäuse:
grau | Anthrazit
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 444,98*
€ 525,11*
€ 4,95*
ab € 445,70*
€ 525,11*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,08*
€ 618,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,24*
€ 584,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.