Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, Bank, Größe (HxBxT): 212,0 x 60,0 x 81,5 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, Bank, Größe (HxBxT): 212,0 x 60,0 x 81,5 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, Bank, Größe (HxBxT): 212,0 x 60,0 x 81,5 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, Bank, Größe (HxBxT): 212,0 x 60,0 x 81,5 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Artikel-Nr.:
     158-CB0444.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     0800527-20|S10001 04
EAN/GTIN:
     4068427390360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, Bank 2 Abteile mit Ablageboden und Garderobenstange

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot

C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS mit Bank

Garderobenschrank zur Trennung von Privat- und Berufskleidung gemäß ASR (Arbeitsstättenrichtlinien).

  • Korpus aus stabilem Stahl
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • zusätzliche Lüftungskiemen in den Türen
  • Garderbobenstange aus Kunststoff
  •  Türöffnungswinkel 110°
  • Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (6-8 mm)
  • mit Überdrehschutz
  • geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit

  • Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 212,0 x 60,0 x 81,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
212,0
Tiefe [cm]:
81,5
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | rot | grün | blau | schwarz | anthrazit
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Fächer:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Farbe Gehäuse:
grau | Anthrazit
Sitzbank:
untergebaut
Unterbau:
Gestell
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 517,46*
€ 608,50*
€ 4,95*
ab € 517,51*
€ 608,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,22*
€ 716,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,90*
€ 700,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,16*
€ 673,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,46*
€ 615,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.