Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 250 HD, PE-Rost, stapelbar
Artikel-Nr.:
     158-CM0550
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10713
EAN/GTIN:
     4052886343159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO PE-Flächenschutzsystem HD mit PE-Rost, mit und ohne Rost nutzbar
CEMO PE-Auffangwannen mit PE-Rost

  • PE-Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen
  • 100% recycelbar
  • mit und ohne PE-Rost benutzbar
  • stapelbar für die platzsparende Lagerung
  • Plattenfläche rutschsicher
  • konzipiert für Europaletten
  • Wannen können ganz einfach zum Flächenschutzsystem verbunden werden

CM0540 - Auffangwanne 120 HD

  • Auffangvolumen 120 Liter
  • Maße 120 x 80 x 18 cm

CM0550 - Auffangwanne 250 HD

  • Auffangvolumen 250 Liter
  • Maße 160 x 120 x 18 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,0
Fassungsvermögen [l]:
250
Höhe [cm]:
18,0
Tiefe [cm]:
120,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Gitterrost
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Polyethylen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,20*
€ 491,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,78*
€ 492,09*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,51*
€ 526,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,71*
€ 529,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 523,18*
€ 588,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,49*
€ 700,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,65*
€ 692,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,06*
€ 665,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,24*
€ 650,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,18*
€ 622,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10716
€ 57,29*
Zubehör
CEMO
10714
€ 248,69*
Zubehör
CEMO
10723
€ 13,91*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
€ 56,70*
Zubehör
CEMO
10721
€ 25,22*
Zubehör
CEMO
10722
€ 28,61*
Zubehör
Eurokraft
678005
€ 56,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.