Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
Artikel-Nr.:
     158-CM0790
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10584
EAN/GTIN:
     4052886337165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
CEMO GFK-Streugutbehälter extrem stabil geeignet für Sand und Salz
CEMO GFK Rechteckbehälter unterfahrbar 200 & 400 l

  • mit Staplerlaschen zum einfachen unterfahren
  • für Hubwagen und Gabelstapler
  • extrem stabile GFK Konstruktion

Achtung: Stapeldeckel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
87,0
Fassungsvermögen [l]:
200
Gewicht [kg]:
9,7
Höhe [cm]:
64,0
Tiefe [cm]:
57,0
Produktart:
Streugutbehälter
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Eigenschaft:
staplerstaplerunterfahrbar
Material:
GFK
B × H × T [cm]:
87,0 × 64,0 × 57,0
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,73*
€ 232,56*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 234,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,25*
€ 248,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 227,03*
€ 257,96*
€ 4,95*
ab € 226,50*
€ 257,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 336,32*
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 335,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.