Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 18kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 18kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 18kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 18kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     158-CV71005
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.005
EAN/GTIN:
     4035694002630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
VARIOfit® Sackkarren Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, Luftbereifung,
VARIOfit® Stahlrohrkarre

  • Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Sicherheitsgriffe
  • Luftbereifung auf Stahlfelgen
  • Naben mit Kugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,0
Gewicht [kg]:
18
Höhe [cm]:
130,5
Schaufelbreite [cm]:
32
Schaufeltiefe [cm]:
25
Tiefe [cm]:
61,5
Produktart:
Sackkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,57*
€ 130,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,89*
€ 130,05*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 109,34*
€ 132,20*
34 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 136,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 136,98*
€ 164,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 14,63*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,075*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,30*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.