Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Artikel-Nr.:
     158-DC8037
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     8037
EAN/GTIN:
     4251182802654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+ zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi® Wall Protection Kit Typ H+

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • mit Edelstahlunterlage zum anschrauben
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B x H): 100 x 6,0 x 6,0 cm
  • Farbe: rot/weiß reflektierend

Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Höhe [cm]:
6,0
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Typ:
H+
Material:
Polyurethan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 85,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 69,68*
€ 89,27*
€ 4,95*
ab € 66,79*
€ 89,27*
€ 4,95*
ab € 93,51*
€ 119,36*
€ 4,70*
ab € 106,76*
€ 135,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
13717
ab € 40,02*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16717
ab € 41,68*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
6037
ab € 65,35*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
15717
ab € 39,94*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17717
ab € 39,75*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
14717
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.