Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Rapa Color, Inhalt: 3,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Schnell Rapa Color, Inhalt: 3,0 l
Dr. Schnell Rapa Color, Inhalt: 3,0 l
Dr. Schnell Rapa Color, Inhalt: 3,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DS60004
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     60004
EAN/GTIN:
     4008439600040
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Flüssigwaschmittel
Dr. Schnell Prima 40 flüssiges Waschmittel für Buntwäsche
RAPA COLOR Flüssigwaschmittel für Buntwäsche

  • konzentrierte Formulierung
  • speziell für die Aufbereitung temperaturempfindlicher Textilien, da bereits bei 40° C sehr gute Waschwirkung
  • zur manuellen Anwendung für alle Waschmaschinentypen geeignet
  • Farben strahlen länger, da frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
  • beseitigt unangenehme Gerüche auf Textilien
  • langanhaltender, charakteristischer Frischeduft

Hinweis: Nicht für Wolle und Seide geeignet. Zwischen 0 °C und 40 °C geschützt lagern.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
3.000
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
8,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 25,56*
€ 34,62*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 38,53*
€ 4,95*
ab € 28,69*
€ 38,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
1 Stück enthält 3 Liter (ab € 9,56667* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.