Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 10 l
DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 10 l
DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DT4344
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4344
EAN/GTIN:
     4002017043441
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Dreiturm Variol S hochwirksamer Entkalker zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker
DREITURM VARIOL® S - saurer, hochwirksamer Entkalker

VARIOL® S eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker.

Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden.

  • Dosierung: 100 ml auf 10 Liter Wasser bis pur
  • pH-Wert: 2
  • auch als Geräteentkalker nutzbar

Bei der Anwendung auf Fliesen (Feinsteinzeug) sind die Fugen vorzuwässern.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Bodenreiniger | Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Fliesenreinigung | Küchenreinigung
Gebinde:
Kanister
Gewindetyp:
DIN 45
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
1,8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 74,24*
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 74,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 53,67*
€ 77,08*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 88,17*
€ 121,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,367* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.