Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Gefahrgutkoffer GGVSEB / ADR Kombi-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ekastu Gefahrgutkoffer GGVSEB / ADR Kombi-Plus
Ekastu Gefahrgutkoffer GGVSEB / ADR Kombi-Plus
Ekastu Gefahrgutkoffer GGVSEB / ADR Kombi-Plus
Artikel-Nr.:
     158-EK6433
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     166 433
EAN/GTIN:
     4013207166444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu Gefahrgutkoffer GGVSEB / ADR Kombi-Plus schützt bei möglichem Auftreten gas- und partikelförmiger Schadstoffe
Ekastu Gefahrgutkoffer GGVSEB / ADR

Ausrüstung zum Schutz der Fahrzeugführer und der Umwelt im Schadensfall bei der Beförderung von Gefahrgut

ADR-Koffer Kombi-Plus

  • schützt bei möglichem Auftreten gas- und partikelförmiger Schadstoffe
  • ideal bei wechselnden Ladungen
  • staubdichter Aufbwahrungskoffer
  • Inhalt:
  • 1 Paar Chemikalienhandschuhe
  • 1 x Augenspülflasche
  • 1 x Gasschutzbrille
  • 1 x Halbmaske mit Kombifilter Schutzstufe ABEK1 P3 R D

Zu beachten ist, dass jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung über eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) verfügen muss!

Für die Beförderung von Gefahrgut gelten besonders strenge Vorschriften. Diese Vorschriften sind im europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter „ADR“ (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses) für die Vertragsstaaten verbindlich geregelt. In Deutschland sind die Regeln der ADR in der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt „GGVSEB" umgesetzt. Hierbei ist unter Abschnitt 8.1.5 eine bestimmte Ausrüstung zum Schutz der Fahrzeugführer und der Umwelt im Schadensfall vorgeschrieben. Darunter sind auch Gegenstände zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) zu verstehen, die das Fahrpersonal im Falle eines Unfalls benutzen soll, um sich gegen austretende Stoffe und andere Gefahren zu schützen, während sie entweder in der Nähe des Fahrzeugs bleiben um einen Schaden zu begrenzen oder aber sich zu ihrer eigenen Sicherheit vom Unfallort entfernen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
30,0
Norm:
GGVSEB/ADR
Produktart:
Gefahrgutkoffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Gefahrguttransport
Marke:
EKASTU Safety
B × H × T [cm]:
38,0 × 11,0 × 30,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 102,27*
€ 127,88*
€ 4,95*
ab € 102,40*
€ 127,88*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.