Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, klare Scheibe, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, klare Scheibe, EN 166
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, klare Scheibe, EN 166
Artikel-Nr.:
     158-EK7373
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 373
EAN/GTIN:
     4013207277607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Ekastu Schutzbrille EXTASE Bügelbrille im sportlichen Design
EKASTU Schutzbrille EXTASE

  • leicher, profilierter Nasensteg
  • weiche, angenehm zu tragende Bügelkonstruktion
  • sportliches Design
  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • guter Seitenschutz
  • UV-Schutz

Material:

Gestell: Polycarbonat, thermoplastisches Gummi

Sichtscheibe: Polycarbonat

Farbe:

Gestell: silbergrau

Sichtscheibe: wahlweise klar oder dunkelgrau/verspiegelt

Gewicht: 33 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 7,92*
€ 13,05*
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 13,09*
€ 8,50*
ab € 8,90*
€ 13,20*
4 Tage
14
€ 12,95*
ab € 8,98*
€ 13,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.