Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 373 Schutzbrille Grau, Grün EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02771
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 373
EAN/GTIN:
     4013207277607
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

Features:
Maximaler Tragekomfort
Weicher, profilierter Nasensteg
Angenehme und weiche Bügelkonstruktion
100 % UV-Schutz
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + grün
Gewicht:
33 g
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Grau + Grün
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 13,15*
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 13,16*
5 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,98*
€ 13,27*
€ 18,90*
ab € 8,26*
€ 13,54*
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.