Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille EKASTU, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille EKASTU, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Schutzbrille EKASTU, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Schutzbrille EKASTU, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Schutzbrille EKASTU, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Artikel-Nr.:
     158-EK7374
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277374
EAN/GTIN:
     4013207277300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu Schutzbrille 12710 Innenpolsterung als Zusatzschutz vor Licht und Partikeln
EKASTU Schutzbrille 12710

Die Schutzbrille umschließt durch eine Innenpolsterung am Rahmen den Augenbereich und schützt so zusätzlich vor reflektierendem Licht und Partikeln

  • weiche Schaumstoffpolsterung innen
  • spiegel- und verzerrungsfrei
  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • hochgezogener Rahmen dient effektiv als Schutz der Augenbrauen
  • UV-Schutz
  • Innenpolsterung leicht zu reinigen

Rahmenmaterial: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz/orange

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos

Gewicht: 37 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,24*
1 Tag
80
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 13,25*
€ 8,50*
ab € 9,17*
€ 13,48*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,26*
€ 13,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.