Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, kratzfest, beschlagfrei, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, kratzfest, beschlagfrei, EN 166
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, kratzfest, beschlagfrei, EN 166
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, kratzfest, beschlagfrei, EN 166
Artikel-Nr.:
     158-EK7379
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 379
EAN/GTIN:
     4044589359582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Ekastu Schutzbrille CLAREX mit Seitenschutz und einstellbarer Bügellänge
EKASTU Schutzbrille Clarex

Ideal für Werksbesucher, Montage- und Laborarbeiter. Die Schutzbrille kann in Verbindung mit Halbmasken getragen werden

  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • hevorragendes Gesichtsfeld
  • sehr guter Seitenschutz
  • UV-Schutz
  • einstellbare Bügellänge (4 Positionen)

Rahmenmaterial: Polyamid

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Rahmenfarbe: dunkelblau

Scheibentönung: farblos

Gewicht: 35 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Überbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | einstellbare Bügellänge | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
schwarz
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,81*
€ 18,90*
ab € 4,61*
€ 9,82*
€ 8,50*
ab € 6,43*
€ 9,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,93*
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.