Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Einlegesohle Sport Technogel, Einlage Geldämpfung Ferse, klimaregulierend Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Einlegesohle Sport Technogel, Einlage Geldämpfung Ferse, klimaregulierend Version: 43 - Größe: 43
Elten Einlegesohle Sport Technogel, Einlage Geldämpfung Ferse, klimaregulierend Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-EL6022.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204006-43
EAN/GTIN:
     4030839081389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Elten Einlegesohle Sport Technogel Geleinlage für weiche Dämpfung im Fersenbereich, klimaregulierend

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

ELTEN Einlegesohle Sport Technogel

Spührbar gedämpftes und weicheres Stehen und Laufen während des Arbeitstages.

  • ganzflächige Einlegesohle
  • Technogel-Einlage für optimale Dämpfung im Fersenbereich

  • klimaregulierendes Obermaterial

  • Verstärkung des Fersenbereichs durch EVA

  • antistatisch


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
klimaregulierend | antistatisch
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,65*
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 11,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.