Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionicdry Sport-Waschmittel, Inhalt: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bionicdry Sport-Waschmittel, Inhalt: 750 ml
Bionicdry Sport-Waschmittel, Inhalt: 750 ml
Bionicdry Sport-Waschmittel, Inhalt: 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1053
Hersteller:
     Bionicdry
Herst.-Nr.:
     115984
EAN/GTIN:
     4001499959844
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Bionicdry Sport-Waschmittel reinigt Funktions- und Sportkleidung
bionicdry® Sport-Waschmittel

Reinigt Sport- und Funktionskleidung und erhält hierbei die Membranfunktion und Atmungsatkivität. Die Haltbarkeit kann somit deutlich verlängert werden.

  • ideal zur Vorbereitung einer Imprägnierung
  • hohe Waschkraft bei 20° - 60°C
  • schonend zu hochwertigen Membranen
  • sorgt für langanhaltende Frische für langanhaltende Frische
  • mit NEUTROAROMA®

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Textilreinigung
Gebinde:
Flasche
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 9,09*
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 9,09*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.