Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionicdry Einwasch-Imprägnierer, Inhalt: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bionicdry Einwasch-Imprägnierer, Inhalt: 250 ml
Bionicdry Einwasch-Imprägnierer, Inhalt: 250 ml
Bionicdry Einwasch-Imprägnierer, Inhalt: 250 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1075
Hersteller:
     Bionicdry
Herst.-Nr.:
     113563
EAN/GTIN:
     4001499933301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägnierspray
Imprägnierungsspray
Textilien Imprägnierung
Textilimprägnierung
Bionicdry Einwasch-Imprägnierer zur Imprägnierung von Funktionskleidung und Funktionstextilien
bionicdry® Einwasch-Imprägnierer

Der Einwaschimprägnierer eignet sich hervorragend um die Vorimprägnierung auf Funktionstextilien wiederherzustellen.

  • erhält die Atmungsaktivität
  • schützt gegen Nässe, Schnee und wässrigem Schmutz
  • für Funktionstextilien wie Outdoor, Sport- und Funktionskleidung
  • für die Waschmaschine, die Handwäsche und Schwammauftrag geeignet

Anwendung:

Maschinenwäsche:

Waschmittel und bionicdry® nicht im gleichen Waschgang anwenden.

Kleidung analog Herstellerangaben mit möglichst wenig Waschmittel waschen. Nass in Waschmaschine belassen.

Waschmittelreste aus Hauptwaschkammer entfernen.

Bionicdry® in saubere Hauptwaschkammer geben (s. Dosierhinweis). Bei 30°C im Schonwaschgang waschen.

Textilien entnehmen, leicht auswringen,
wie gewohnt lufttrocknen.

Handwäsche:

Bionicdry® mit 10L Wasser mischen (s. Dosierhinweis).

Kleidung darin tränken. Einwirkzeit: ca. 20 Minuten.

Textilien entnehmen, leicht auswringen, wie gewohnt lufttrocknen.

Schwammauftrag:

Bionicdry® mit getränktem Schwamm gleichmäßig auftragen. Zunächst an
unauffälliger Stelle testen. Auch für Zelte, Rucksäcke
und Sonnensegel geeignet.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Produktart:
Imprägniermittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Textilreinigung
Eigenschaft:
nachhaltig
Gebinde:
Flasche
pH-Wert:
4,7
Weitere Suchbegriffe: imprägnierspray
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,31*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,92*
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,92*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,58*
€ 7,04*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,50* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.