Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premark Bodenmarkierung Punkte weiß, 1 VE = 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Premark Bodenmarkierung Punkte weiß, 1 VE = 20 Stück
Premark Bodenmarkierung Punkte weiß, 1 VE = 20 Stück
Premark Bodenmarkierung Punkte weiß, 1 VE = 20 Stück
Premark Bodenmarkierung Punkte weiß, 1 VE = 20 Stück
Premark Bodenmarkierung Punkte weiß, 1 VE = 20 Stück
Premark Bodenmarkierung Punkte weiß, 1 VE = 20 Stück
Artikel-Nr.:
     158-GK1290
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     861861
EAN/GTIN:
     4044589507280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkt weiß
Premark thermoplastische Parkplatzmarkierung weiß Markierungspunkte zur Kennzeichnung von Pflastersteinen und Parkplätzen
PREMARK® Parkplatzmarkierung

Die PREMARK® Parkplatzmarkierung kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung von Parkflächen.

PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • Parkplatzmarkierpunkte
  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • extrem beständig und abriebfest
  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen
  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.
  • auf jedem Straßenbelag anwendbar
  • konzipierte Größe für Anwendungen auf Kopfsteinpflaster
  • Durchmesser: 8,0 cm
  • 1 VE = 20 Stück

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Länge [cm]:
8,0
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 31,53*
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 31,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.