Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg, Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg, Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg, Manometer
Artikel-Nr.:
     158-GL2015
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     004041.3152
EAN/GTIN:
     4006325673710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher mit Manometer

Tragbarer Pulver-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur

  • nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
  • Dauerdruckfeuerlöscher mit N2 –Treibmittel
  • mit Manometer
  • Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil
  • Kunststoff-Standring mit Löschdüsenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: A,B,C

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Gewicht [kg]:
13,7
Höhe [cm]:
61,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
9 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
12
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
43A | 233B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 109,18*
€ 137,57*
€ 4,95*
ab € 108,77*
€ 137,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.