Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-HA40610.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406010007
EAN/GTIN:
     4045981089169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Hakro Damen-Sweatjacke College royalblau sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Damen-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • bequemer Kragen mit Kordelzug
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
royalblau
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 39,63*
€ 4,90*
ab € 29,36*
€ 40,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,46*
€ 40,31*
10 Tage
129
€ 5,90*
ab € 32,78*
€ 43,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,04*
€ 60,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,70*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,67*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 29,22*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 29,20*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 29,28*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 29,20*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 29,27*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 29,21*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 32,15*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 29,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.