Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraumhygiene Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper in weiß, rot o. sch Version: 03 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschraumhygiene Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper in weiß, rot o. sch Version: 03 - schwarz
Waschraumhygiene Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper in weiß, rot o. sch Version: 03 - schwarz
Waschraumhygiene Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper in weiß, rot o. sch Version: 03 - schwarz
Waschraumhygiene Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper in weiß, rot o. sch Version: 03 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-HD4604.03
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4604010 + X361021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
CWS Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper für 2 Kleinrollen, Reserverolleneinschub nach Verbrauch der ersten

Ausgewählte Version: 03 - schwarz

CWS Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper

Spender für zwei handelsübliche Rollen.

  • Freigabe der Reserverolle nach Verbrauch der Laufenden
  • Nachfüllen der leeren Seite möglich
  • mit Abrollbremse und Schloss
  • Rollenabdeckung aus Kunststoff
  • Rückwand glasfaserverstärkt
  • passend zu allen Spendern der innovativen CWS ParadiseLine
  • Lieferumfang umfasst Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): ca. 26,6 x 17,4 x 18,2 cm

Farben: weiß, rot, schwarz


  • Version: 03 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,6
Höhe [cm]:
17,4
Tiefe [cm]:
18,2
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Kapazität [Kleinrollen]:
2
Montageort:
Wand
Produktserie:
ParadiseLine
Spendersystem:
frei befüllbar | Paradise Toiletpaper
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, cws toilettenpapierspender 2 rollen, doppelrollen spender, toilettenpapierspender cws, Waschraumhygiene Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper in weiß, rot o. sch, CWS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 113,86*
€ 142,58*
€ 4,95*
ab € 114,13*
€ 142,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.