Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 500kg
Artikel-Nr.:
     158-HG0500
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     SPA500
EAN/GTIN:
     4260151120477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hanse Lifter® SPA500 manueller Scherenhubtischwagen mit Qualitätshydraulikpumpe
Hanse Lifter® SPA Scherenhubtischwagen

Zur Unterstützung der Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in der Fertigung oder im Lager.

  • robuste Stahlrahmenkonstruktion
  • stabile Scherenverstrebung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • Fußpumpe zum Heben des Tisches
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Bereifung: Polyurethan

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Länge [cm]:
116,5
max. Hubhöhe [cm]:
90
min. Hubhöhe [cm]:
34
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
85,5
Produktart:
Scherenhubtischwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Fußpedal
Tragfähigkeit [kg]:
500
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen trgf.500kg, Scherenhubtischwagen manuell, Hydraulikpumpe, PU-Rollen, Tragfähigkeit: 500kg, HanseLifter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,39*
€ 494,66*
€ 4,95*
ab € 434,32*
€ 494,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,96*
€ 526,35*
€ 4,95*
ab € 472,62*
€ 537,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 474,11*
€ 537,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,77*
€ 639,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,11*
€ 635,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,87*
€ 609,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 394,57*
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 337,04*
Ähnlich
Gesutra
SPA800
ab € 554,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.