Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 800kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 800kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 800kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 800kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 800kg
Artikel-Nr.:
     158-HG0800
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     SPA800
EAN/GTIN:
     4260151120484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hanse Lifter® SPA800 manueller Scherenhubtischwagen mit Qualitätshydraulikpumpe
Hanse Lifter® SPA Scherenhubtischwagen

Zur Unterstützung der Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in der Fertigung oder im Lager.

  • robuste Stahlrahmenkonstruktion
  • stabile Scherenverstrebung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • Fußpumpe zum Heben des Tisches
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Bereifung: Polyurethan

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
57,5
Länge [cm]:
133
max. Hubhöhe [cm]:
100
min. Hubhöhe [cm]:
42
Plattformbreite [cm]:
51
Plattformlänge [cm]:
100
Produktart:
Scherenhubtischwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Fußpedal
Tragfähigkeit [kg]:
800
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, Scherenhubtischwagen manuell, Hydraulikpumpe, PU-Rollen, Tragfähigkeit: 800kg, HanseLifter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,67*
€ 629,25*
€ 4,95*
ab € 554,79*
€ 629,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,19*
€ 668,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 624,90*
€ 704,66*
€ 4,95*
ab € 629,33*
€ 704,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,66*
€ 838,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,45*
€ 822,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,45*
€ 797,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,28*
€ 777,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,90*
€ 743,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 394,57*
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 337,04*
Ähnlich
Gesutra
SPA500
ab € 434,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.