Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 434200 Ölwechsel-Kanister, Füllvolumen 13,8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 434200 Ölwechsel-Kanister, Füllvolumen 13,8 Liter
Hünersdorff 434200 Ölwechsel-Kanister, Füllvolumen 13,8 Liter
Hünersdorff 434200 Ölwechsel-Kanister, Füllvolumen 13,8 Liter
Artikel-Nr.:
     158-HL1010
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434200
EAN/GTIN:
     4007228434200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Hünersdorff Ölwechsel-Kanister zur umweltschonenden Entsorgung von Altöl
Hünersdorff Ölwechsel-Kanister

  • beständig gegen Öl, Diesel, Benzin und verdünnte Säuren
  • Nennvolumen: 8l
  • Füllvolumen: 13l
  • großzügiges Aufnahmevolumen

Maße (BxHxT): 30,0 x 50,0 x 13,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Fassungsvermögen [ml]:
13.000
Höhe [cm]:
50,0
Tiefe [cm]:
13,0
Produktart:
Ölwechselkanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
schwarz
Material:
HD-PE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 22,41*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 16,09*
€ 22,52*
6 Tage
230
4
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 23,98*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 18,04*
€ 24,47*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
434210
ab € 2,428*
Sonstiges
Hünersdorff
434220
ab € 2,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.