Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 550600 Ablasshahn PROFI, mit DIN 45 Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 550600 Ablasshahn PROFI, mit DIN 45 Verschraubung
Hünersdorff 550600 Ablasshahn PROFI, mit DIN 45 Verschraubung
Hünersdorff 550600 Ablasshahn PROFI, mit DIN 45 Verschraubung
Artikel-Nr.:
     158-HL1034
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550600
EAN/GTIN:
     4007228550603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Hünersdorff Ablasshahn/Auslaufhahn PROFI mit Verschraubung DIN 45 für Kanister
Hünersdorff Ablasshahn PROFI DIN 45

  • bruchsicher und lebensmittelbeständig
  • Material: Polyethylen HDPE/LDPE
  • mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • druckbeständig bis max. 0,4 bar
  • nicht für die Verwendung mit Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffengeeignet
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)

Weitere Informationen:
Produktart:
Ablasshahn
Produktkategorie:
Behälter
Gewindetyp:
DIN 45
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,39*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 4,94*
4 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 5,10*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,58*
€ 5,12*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,36*
Ähnlich
Hünersdorff
550400
ab € 3,72*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
Ähnlich
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Ähnlich
Hünersdorff
550505
ab € 4,37*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.