Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 811400 Benzinkanister, UN-Zulassung, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 811400 Benzinkanister, UN-Zulassung, 5 Liter
Hünersdorff 811400 Benzinkanister, UN-Zulassung, 5 Liter
Hünersdorff 811400 Benzinkanister, UN-Zulassung, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     158-HL1054
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811400
EAN/GTIN:
     4007228704976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff Kraftstoffkanister Standard Benzinkanister mit UN-Zulassung, Auslaufrohr und Sicherheitsverschluss
Hünersdorff Benzinkanister STANDARD

  • UN-Zulassung
  • E10 geeignet
  • mit Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschraubung
  • Material: HDPE

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Fassungsvermögen [ml]:
5.000
Fassungsvermögen [l]:
5
Höhe [cm]:
24,7
Tiefe [cm]:
14,7
Produktart:
Kraftstoffkanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
E-10 geeignet
Material:
HD-PE
Zulassung:
UN-Zulassung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
590
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,67*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 4,79*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,91*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,31*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,33*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,40*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 2,75*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 92,857*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,25*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.