Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Verbandtasche 'Travel', Inhalt 27-tlg., Maße: 17x12x6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Verbandtasche 'Travel', Inhalt 27-tlg., Maße: 17x12x6 cm
Erste Hilfe Verbandtasche 'Travel', Inhalt 27-tlg., Maße: 17x12x6 cm
Erste Hilfe Verbandtasche 'Travel', Inhalt 27-tlg., Maße: 17x12x6 cm
Erste Hilfe Verbandtasche 'Travel', Inhalt 27-tlg., Maße: 17x12x6 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM61150
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     61150
EAN/GTIN:
     4005058611501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Erste-Hilfe-Verbandtasche Travel ideal für Reisen und Unterwegs
Verbandtasche Travel

Hochwertige Verbandtasche aus Nylon mit mehreren Innentaschen als Ordnungssystem für 27 Füllteile. Zusätzliche Tasche auf der Vorderseite.

Mit dem Klettverschluss auf der Rückseite kann die Tasche am Gürtel befestigt werden. Inkl. Erste Hilfe-Broschüre für Freizeitunfälle.

Inhalt: Blasenpflaster, Wundpflaster, Wundkompresse, Einmalhandschuhe, Rettungsdecke, Verbandschere, Zeckenzange, u.v.m.

Maße: 17,0 x 12,0 x 6,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
6,0
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Reisen
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Nylon
B × H × T [cm]:
17,0 × 12,0 × 6,0
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 9,24*
€ 13,26*
1
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 14,21*
9 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 9,88*
€ 14,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 14,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,19*
Ähnlich
Holthaus Medical
61125
ab € 6,14*
Ähnlich
Holthaus Medical
61120
ab € 3,48*
Ähnlich
Holthaus Medical
157808
ab € 3,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,18*
Ähnlich
Holthaus Medical
62172
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.