Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken, Serpa B15, 3-Komponenten, 5Kanäle, hellgrau, 150,0 x 15,0 x 1,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücken, Serpa B15, 3-Komponenten, 5Kanäle, hellgrau, 150,0 x 15,0 x 1,7 cm
Kabelbrücken, Serpa B15, 3-Komponenten, 5Kanäle, hellgrau, 150,0 x 15,0 x 1,7 cm
Kabelbrücken, Serpa B15, 3-Komponenten, 5Kanäle, hellgrau, 150,0 x 15,0 x 1,7 cm
Kabelbrücken, Serpa B15, 3-Komponenten, 5Kanäle, hellgrau, 150,0 x 15,0 x 1,7 cm
Artikel-Nr.:
     158-HS217042
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     HS217042
EAN/GTIN:
     4045597000336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa Kabelbrücke einzigartiger 3-Komponenten-Aufbau, hohe Rutschfestigkeit
Serpa - Kabelbrücken

für alle Böden im Innenraum, z. B. Parkett, Linoleum, Fliesen, Beton, Teppich

  • mit nachleuchtenden Signalstreifen (Leuchtdauer bis zu vier Stunden)
  • ohne zusätzliche Befestigung am Boden und ohne Werkzeug verlegbar
  • griffige Bodenschicht und schwerer Kern für optimale Haftung am Boden
  • aufklappbare Kanäle
  • hohe Trittsicherheit

Als Set mit zwei Endkappen im Koffer und in 2 Längen, 2 Breiten und 4 oder 5 Farben lieferbar.

Ausführung B9:

  • 1 Kabelkanal Ø 10,0 mm (z.B. für Stromkabel)
  • 2 Kabelkanäle Ø 7,0 mm (z.B. für Telefon- oder Netzwerkkabel)
  • Gewicht: ca. 1,5 kg/lfm

Ausführung B15:

  • 3 Kabelkanäle Ø 10,0 mm (z.B. für Stromkabel)
  • 2 Kabelkanäle 13,0 x 7,0 mm (z.B. für Telefon- oder Netzwerkkabel)
  • Gewicht: ca. 2,5 kg/lfm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
150,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
hellgrau
Anzahl Kanäle:
5
Ausführung:
B15
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Bestückung:
von unten
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Boden
Material:
thermoplastisches Elastomer (TPE)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,54*
€ 98,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 77,54*
€ 98,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7042
ab € 71,15*
Ähnlich
H. Hiendl
5.01046.7042
ab € 51,45*
Ähnlich
Wolk
HS227042
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.