Serpa Kabelbrücke EasyLoader Flexi grau von oben zu bestücken, mit 5 Kabelkanälen Serpa Kabelbrücken EasyLoader Flexi mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken komplett aufrollbar 3 Kanäle mit Ø 10...
Serpa Kabelbrücke einzigartiger 3-Komponenten-Aufbau, hohe Rutschfestigkeit Serpa - Kabelbrücken für alle Böden im Innenraum, z. B. Parkett, Linoleum, Fliesen, Beton, Teppich mit nachleuchtenden Si...
Serpa Kabelbrücke einzigartiger 3-Komponenten-Aufbau, hohe Rutschfestigkeit Serpa - Kabelbrücken für alle Böden im Innenraum, z. B. Parkett, Linoleum, Fliesen, Beton, Teppich mit nachleuchtenden Si...
Industriekabelbrücken-Set Material: PVC Farbe: lichtgrau Breite: 200 mm Gesamthöhe: 35 mm Kammermaße: 2 x 25 mm Gewicht: 6,8 kg Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges...
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Er hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfestigkeit und dre...
Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: grau Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges K...