Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1041
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     419R0024BL
EAN/GTIN:
     0662641669819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Notrax Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz rutschhemmende Anti-Ermüdungsmatte mit Riffelblechdesign
Notrax® Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte

Die ergonomische Anti-Ermüdungsmatte Notrax® Diamond Sof-Tred eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • Tränenblechdesign wirkt rutschhemend aber nicht einschränkend
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • antirutsch Eigenschaften
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
1.830,0
Stärke [cm]:
1,3
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 577,38*
€ 670,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 576,50*
€ 670,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,07*
€ 797,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,30*
€ 783,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,27*
€ 709,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,50*
€ 686,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
419S0035BL
ab € 69,35*
Ähnlich
Notrax
419R0048BL
ab € 998,49*
Ähnlich
Notrax
419R0036BL
ab € 765,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.