Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Kante für Cushion Ease Bodenplatte , Länge: 91 cm Version: 02 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Kante für Cushion Ease Bodenplatte , Länge: 91 cm Version: 02 - gelb
Notrax Kante für Cushion Ease Bodenplatte , Länge: 91 cm Version: 02 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-JB1055.02
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     551F0003YL
EAN/GTIN:
     0662641742086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax 556 Kante für Cushion Ease Bodenplatte ermöglich Innen- und Außenkanten zum Anstecken

Ausgewählte Version: 02 - gelb

Notrax® Cushion Ease Kanten

Die Notrax® Cushion Ease Kante verringert die Stolpergefahr und erleichtert den Zutritt für Rollenfahrzeuge.

  • zum einfachen anstecken an Cushion Ease Bodenplatten
  • mit Nut
  • auf Maß einschneidbar
  • zum freien erstellen von Arbeitsflächen
  • Länge: 91 cm
  • Material: Nitrilgummi

  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
91,0
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Kantenleiste
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
ölbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Nitril
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, anti ermüdungsmatte, Notrax 556 Kante für Cushion Ease Bodenplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 16,20*
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 16,20*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.